カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • TGK(東京硝子器械)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kqg2h」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレート KQG2H SMCストレート KQG2HSMC
969税込1,066
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
KQG2H - ハーフユニオン SMCKQG2H - ハーフユニオンSMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ハーフユニオン使用流体空気、N2、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa
KQG2H - ストレート SMCKQG2H - ストレートSMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
KQG2H - 異径ストレート SMCKQG2H - 異径ストレートSMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
KQG2H - ハーフユニオン(KQG2H06) SMCKQG2H - ハーフユニオン(KQG2H06)SMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじ3/8ねじ部(-) シール剤なし
KQG2H - ハーフユニオン(KQG2H12) SMCKQG2H - ハーフユニオン(KQG2H12)SMC
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじ1/2ねじ部(-) シール剤なし
K Series(KQG2H11) SMCK Series(KQG2H11)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)3/8ねじの種類NPTシール方式【おねじ】(-)シール剤なし
K Series(KQG2H07) SMCK Series(KQG2H07)SMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)1/4ねじの種類NPT接続ねじ1/4シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
KQG2H (インチ) - ハーフユニオン SMCKQG2H (インチ) - ハーフユニオンSMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
仕様おねじシール方式:(-) シール剤なし
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
939税込1,033
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
SUS316ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ SMCSUS316ワンタッチ管継手 KQG2シリーズSMC
1,398税込1,538
1個
11日以内出荷から50日以内出荷
シール方式(-) シール剤なし
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ