カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- ホンダ(1,871)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(233)
- メディアカバーマーケット(84)
- 京セラ(82)
- サンドビック(66)
- THK(47)
- オカムラ(岡村製作所)(40)
- 渡辺電機工業(37)
- タンガロイ(36)
- RS PRO(31)
- イスカル(30)
- KITO(キトー)(30)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
- 三菱マテリアル(26)
- NTN(エヌティーエヌ)(21)
- イマオコーポレーション(20)
- 岡崎精工(20)
- ケナメタル(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kr 8」の検索結果
特価

スパッタカバー (KR-~)
SMC¥569税込¥6261袋(10個)4日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途スパッタの内部侵入 および付着によるチ ューブ離脱不具合の 防止。形状スパッタカバー
電動ロータリテーブル LER10
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ10
V Series(VQZ3120KR)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷切換方式(1)2位置シングルポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(KR)高圧・外部パイロットタイプ
V Series(VQZ2850KR)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(8)混載用3ポートN.C.ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(KR)高圧・外部パイロットタイプ
電動ロータリテーブル LER30
SMC¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ30
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3250KR
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷リード線取出方法(YZ) DINターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径(03) 3/8シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115KR
SMC¥4,898税込¥5,3881個9日以内出荷リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式N.C.ポート数3使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル電圧(V)DC24ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
プラグインユニット (VV5Q21-08C8~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2250KR)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプCE-対応品(-) なし
ユニオンワイ KRU08
SMC¥7,698~税込¥8,468~1袋(10個)9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。形状ユニオンワイ
ハーフユニオン KRH08
SMC¥3,500税込¥3,8501袋(10個)9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状ハーフユニオン
ロングエルボユニオン KRW08
SMC¥5,998税込¥6,5981袋(10個)9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途基本的にはエルボユ ニオンと同一に使用。 相違点は配管を立体 化して継手の干渉を 防止する場合に使用。
両口チーズユニオン KRT08
SMC¥5,998税込¥6,5981袋(10個)9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン
プラグインユニット (VV5Q21-06C8~)
SMC¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-10C8~)
SMC¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷から12日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN160-8~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ハーフユニオン (KRH~)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状ハーフユニオン
エルボユニオン (KRL~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途めねじ部からの直角 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状エルボユニオン