曜日別特売

V Series(VQZ3120KR)

V Series(VQZ3120KR) - SMCV Series(VQZ3120KR) - SMCV Series(VQZ3120KR) - SMCV Series(VQZ3120KR) - SMCV Series(VQZ3120KR) - SMCV Series(VQZ3120KR) - SMCV Series(VQZ3120KR) - SMCV Series(VQZ3120KR) - SMC
切換方式
(1)2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(KR)高圧・外部パイロットタイプ
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ポート管接続口径
ねじの種類
手動操作方式
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
手動操作方式
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43739438VQZ3120KR-5LO1-02T(T)NPTF(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(02)Rc1/4
¥8,420
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739447VQZ3120KR-5LO1-02T-F-Q(T)NPTF(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(02)Rc1/4
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739456VQZ3120KR-5Y1-02F-Q(F)G(Y)DINターミナル(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(02)Rc1/4
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739465VQZ3120KR-5YO1-C6(-)Rc(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739474VQZ3120KR-5YO1-C6F(F)G(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739483VQZ3120KR-5YO1-C6-F(-)Rc(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
¥9,300
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739492VQZ3120KR-5YO1-C8F-Q(F)G(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
¥9,350
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739508VQZ3120KR-5YO1-C6F-Q(F)G(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
¥9,350
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739517VQZ3120KR-5YO1-C6-F-Q(-)Rc(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
¥9,630
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739526VQZ3120KR-5YO1-C8-F-Q(-)Rc(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
¥9,630
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739535VQZ3120KR-5YZB1-C6F(F)G(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式(要工具型)【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
¥10,780
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする