カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(29)
  • THK(11)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
  • パナソニックコネクト(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • KSフィルター(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • オリオン機械(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • HAKKO(白光)(3)
  • 三菱電機(3)
  • NSP(3)
  • ユーボン(3)
  • APEM(3)
  • イスカル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr-010」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタカバー (KR-~) SMCスパッタカバー (KR-~)SMC
569税込626
1袋(10個)
3日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途スパッタの内部侵入 および付着によるチ ューブ離脱不具合の 防止。形状スパッタカバー
VQZ31 SMCVQZ31SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□EシリーズSMC
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
仕様異常信号取出用端子台付型式IDU8E
冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□EシリーズSMC
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
仕様異常信号取出用端子台付型式IDU11E
冷凍式エアドライヤ IDF11 SMC冷凍式エアドライヤ IDF11SMC
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷から49日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
型式IDF11E仕様異常信号取出用端子台付
IDU3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 高温入気 SMCIDU3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 高温入気SMC
329,800税込362,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Q24) SMCS Series(SS5Q24)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SQ1000シリーズ SS5Q13 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SQ1000シリーズ SS5Q13SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
シリーズSQ1000
プラグインユニット (VV5Q21-10C8~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-10C8~)SMC
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
プラグインユニット (VV5Q21-10C6~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-10C6~)SMC
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3320KR SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3320KRSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
VQC2000-F - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ SMCVQC2000-F - ベース配管形プラグインマニホールド: DサブコネクタSMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コネクタ取出方向(S) 横方向