131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ交換(脱着)が容易 コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減 2パターンの取付方法(パネル取付、直接取付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

MBKT32-50Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MBK-Zシリーズ MBKT32 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷


CV3KT50-100-1 CV Series(CV3KT50) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)100 作動方式複動 リード線取出方法(-) グロメット クッション(-) 両側クッション付 バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル 通電押引(-) 通電押出し形 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
1個
28,980 税込31,878
26日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
26日以内出荷



標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KT~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式ヘッド側トラニオン形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具ヘッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,898 税込9,788
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)



CM2KT32-650Z CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KT32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)650 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷


ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
8,128 税込8,941
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)



CV3KT63-75-1 CV Series(CV3KT63) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)75 作動方式複動 リード線取出方法(-) グロメット クッション(-) 両側クッション付 バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル 通電押引(-) 通電押出し形 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
1個
31,980 税込35,178
26日以内出荷

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KT~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式ヘッド側トラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具ヘッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,498 税込10,448
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KT32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2KT32-25Z-A93S 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KT32 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
8,128 税込8,941
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
8,128 税込8,941
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CVM5K~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CVM5K SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

CDVM5KT32-150-22G-B54 バルブ付エアシリンダ CDVM5KT SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)150 作動方式複動 リード線取出方法(G) グロメット 配管方法(-) ねじ込み配管形 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類B54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 通電押引(-) 通電押出し形 電磁弁(2) 2位置ダブル 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷

バルブ付エアシリンダ CDV3KT SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
32,980 税込36,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
8,436 税込9,280
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3420種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
8,436 税込9,280
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3420種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
8,436 税込9,280
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3420種類の商品があります)

CV3KT50-150-2W バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3KT50 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)150 作動方式複動 リード線取出方法(-) グロメット クッション(-) 両側クッション付 バルブ【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル 通電押引(-) 通電押出し形 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
1個
32,980 税込36,278
26日以内出荷


SJ3B60KT-5FZ-C6 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60KT SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(F) 集中配線専用 ケーブル接続タイプ 背圧防止弁(K) 内蔵
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KT) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(-) なし
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60KT) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(-) なし
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KT) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(-) なし
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

VP744KT-5LZD1-04A 3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744KT SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24V ねじの種類(-) Rc 管接続口径(04) 1/2 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) 仕様(-) なし リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ) マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742KT SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24V 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544KT SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24V 仕様(-) なし 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342KT SMC CADデータあり
ポート数3 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(5) DC24V 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542KT SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24V 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344KT SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) 仕様(-) なし 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)