58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

SJ3B60KT-5FZ-C6 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60KT SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(F) 集中配線専用 ケーブル接続タイプ 背圧防止弁(K) 内蔵
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60KT) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(-) なし
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

SY313 SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)


パイロット・ポペットタイプ  VP542K SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)




1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル節電回路付 圧力(MPa)1.0(高圧)
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP342K SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)


SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5101KT) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344KT SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) 仕様(-) なし 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742KT) SMC CADデータあり
ポート数3 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342KT) SMC CADデータあり
ポート数3 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330KT) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径A、Bポート:(02) 1/4 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344KT) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3331KT) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(6) 12 DC 管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542KT) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123KT) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VF3543KT-6DZ1-02N VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3543KT) SMC CADデータあり
仕様IP65対応可 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 定格電圧(V)(6) DC12 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) ねじの種類(N) NPT 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタ付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 ポート接続口径サブプレート:(02) 1/4
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430KT) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 管接続口径A、Bポート:(02) 1/4 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130KT) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KT~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
4日以内出荷

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)



用途JSXF sereies 交換部品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB)
1個
989 税込1,088
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SJ326 SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

SJ3A6 SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

SJ3B6 SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)