「kt-3」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チューブ交換(脱着)が容易
コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減
2パターンの取付方法(パネル取付、直接取付)
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50
ストローク(mm)100
作動方式複動
リード線取出方法(-) グロメット
クッション(-) 両側クッション付
バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
通電押引(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
1個
¥28,980
税込¥31,878
26日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63
ストローク(mm)150
作動方式複動
1個
¥42,980
税込¥47,278
26日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
10日以内出荷
作動方式複動片ロッド
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
取付金具ヘッド側トラニオン形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無無
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)650
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
¥14,980
税込¥16,478
18日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動片ロッド
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)63
ストローク(mm)75
作動方式複動
リード線取出方法(-) グロメット
クッション(-) 両側クッション付
バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
通電押引(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
1個
¥31,980
税込¥35,178
26日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
取付金具ヘッド側トラニオン形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
リード線長さ(mm)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動片ロッド
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類NPT
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動片ロッド
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類G
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
作動方式複動
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)32
ストローク(mm)150
作動方式複動
リード線取出方法(G) グロメット
配管方法(-) ねじ込み配管形
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類B54
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
通電押引(-) 通電押出し形
電磁弁(2) 2位置ダブル
電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
1個
¥29,980
税込¥32,978
21日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動片ロッド
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵
ポートねじの種類G
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動片ロッド
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵
ポートねじの種類Rc
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動片ロッド
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵
ポートねじの種類NPT
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
シリンダ内径(Φmm)50
ストローク(mm)150
作動方式複動
リード線取出方法(-) グロメット
クッション(-) 両側クッション付
バルブ【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル
通電押引(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
1個
¥32,980
税込¥36,278
26日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
コモン仕様(-) プラスコモン
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法(F) 集中配線専用 ケーブル接続タイプ
背圧防止弁(K) 内蔵
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(-) なし
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
コモン仕様(-) プラスコモン
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(-) なし
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(-) なし
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24V
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(04) 1/2
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
仕様(-) なし
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24V
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24V
仕様(-) なし
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
ポート数3
管接続口径(02) 1/4
定格電圧(V)(5) DC24V
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24V
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
ポート数3
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
仕様(-) なし
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ