カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIG DAISHOWA(6)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- BXカネシン(6)
- KSフィルター(5)
- MAZDA(マツダ)(6)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(7)
- VISHAY(19)
- イトーキ(36)
- エスコ(7)
- カナイ(5)
- ケナメタル(5)
- コクヨ(15)
- サカエ(23)
- スイコー(5)
- ダイヤトレンド(42)
- ホンダ(178)
- メディアカバーマーケット(44)
- 三菱電機(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV Series
SMC¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から22日以内出荷チューブ交換(脱着)が容易 コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減 2パターンの取付方法(パネル取付、直接取付)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット・ポペットタイプ VP544
SMC¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP742
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342KT)
SMC¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
パイロット・ポペットタイプ VP342K
SMC¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から9日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP542K
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344KT
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷仕様(-) なし切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330KT)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(02) 1/4使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344KT)
SMC¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KT~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個12日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気取付金具センタトラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5101KT)
SMC¥8,398税込¥9,2381個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742KT)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430KT)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(02) 1/4使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130KT)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542KT)
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123KT)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3543KT)
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷仕様IP65対応可リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(6) DC12使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)ねじの種類(N) NPT使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート接続口径サブプレート:(02) 1/4
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344RKT)
SMC¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3331KT)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(6) 12 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342RKT)
SMC¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷から9日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
CV Series(CV3KT63)
SMC¥31,980税込¥35,1781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)75リード線取出方法(-) グロメットクッション(-) 両側クッション付作動方式複動バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル通電押引(-) 通電押出し形電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KT63)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KT63TN)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷ストローク(mm)50クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TN) NPT
標準形エアシリンダ(角形カバー)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MBK-Zシリーズ MBKT63
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KT
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CA2KT63
SMC¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷ストローク(mm)115クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KT63)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら