曜日別特売

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342RKT)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342RKT) - SMC
ポート数
3
圧力
(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(T) 節電回路付(DCのみ)
内容量
1個
全17種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
切換方式
17種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43612887VP342RKT-5MOZ1-01A(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
¥8,530
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43612896VP342RKT-5GZ1-02A-F(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
¥8,640
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43612905VP342RKT-6HZ1-01TA(6) DC12(T) NPTF(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
¥8,640
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43612914VP342RKT-5MOZ1-01A-F(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
¥8,800
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43612923VP342RKT-5YOSD1-02FA-X500(5) DC24(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
¥8,910
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43612932VP342RKT-5MZ1-02A-F(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
¥8,910
¥7,998
¥8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
43612948VP342RKT-5LZE1-02A-F(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
¥8,910
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43612957VP342RKT-5DZ1-02NA(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
¥9,240
¥8,398
¥9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43612966VP342RKT-5DZ1-02NB(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
¥9,240
¥8,398
¥9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43612975VP342RKT-5DZD1-01A(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
¥9,240
¥8,398
¥9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43612984VP342RKT-5DZD1-01NA(5) DC24(N) NPT(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
¥9,240
¥8,398
¥9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43612993VP342RKT-5YZE1-01A-X500(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
¥9,240
¥8,398
¥9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43613002VP342RKT-5DZE1-02A-F(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
¥9,520
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43613018VP342RKT-5DZD1-02A-F(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
¥9,520
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43613027VP342RKT-5DZD1-01NA-F-X500(5) DC24(N) NPT(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
¥9,520
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43613036VP342RKT-5DZD1-01NA-F(5) DC24(N) NPT(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
¥9,520
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43613045VP342RKT-5DZ1-01A-F(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
¥9,520
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする