カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(1,333)
- イトーキ(55)
- ダイヤトレンド(42)
- メディアカバーマーケット(30)
- オカムラ(岡村製作所)(19)
- サカエ(15)
- コクヨ(13)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- YKK AP(12)
- Altrider (アルトライダー)(10)
- WURTH ELEKTRONIK(9)
- ゼブラ(8)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(7)
- デンカエレクトロン(6)
- 河村電器産業(6)
- 日本紐釦貿易(6)
- 東芝ライテック(5)
- プラス[家具](5)
- ブランドをもっと見る
「kt7」の検索結果
特価

プラグインユニット (VV5QC21-07~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQC2000
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5431KT
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7301KT
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタ取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401KT
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(W7) M12コネクタケーブル付(5000mm)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KT~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド