カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(582)
  • 三菱ふそう(366)
  • ホンダ(290)
  • 岡崎精工(81)
  • エレコム(73)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(67)
  • サカエ(64)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(64)
  • マックステル(42)
  • DXアンテナ(42)
  • 桑名金属工業(39)
  • 日本アンテナ(35)
  • サン電子(33)
  • KANA(片山チエン)(28)
  • 内田洋行(26)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • ナシモト工業(26)
  • ミツビシ(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kta」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KTA40) SMCCG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KTA40)SMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし揺動受け金具(-) ブラケットなし
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KTA50) SMCCG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KTA50)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし揺動受け金具(-) ブラケットなし
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KTA40) SMCCG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KTA40)SMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし揺動受け金具(-) ブラケットなし
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KTA50) SMCCG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KTA50)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KTA50 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KTA50SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)480クッション(A) エアクッションロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KTA50 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KTA50SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 SMCCG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動
丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1 SMC丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用 SMCZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から41日以内出荷
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
IO-Link対応通信ケーブル SMCIO-Link対応通信ケーブルSMC
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
M12両側アングルコネクタ付リード線
仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5ケーブル外径(Φmm)6導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)取扱説明書(5.51MB)
IO-Link対応通信ケーブル SMCIO-Link対応通信ケーブルSMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
M12片側ストレートコネクタ
仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5ケーブル外径(Φmm)6ケーブル長(mm)1000導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)取扱説明書(5.51MB)
IO-Link対応通信ケーブル SMCIO-Link対応通信ケーブルSMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
M12片側アングルコネクタ
仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5ケーブル外径(Φmm)6ケーブル長(mm)5000導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)取扱説明書(5.51MB)
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2G~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2G~SMC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体真空(V)ポートΦ6
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2B~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2B~SMC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体真空(V)ポートΦ6
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2A~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2A~SMC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体真空(V)ポートΦ6
ISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用 SMCISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用SMC
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷から41日以内出荷
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series SMCIO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ SeriesSMC
2,298税込2,528
1個
25日以内出荷
用途IO-Link対応2in1オートスイッチセットアップツール用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.93MB)
IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series SMCIO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ SeriesSMC
9,198税込10,118
1個
25日以内出荷
IO-Link対応2in1オートスイッチセットアップツール
接続センサ入力:コネクタ、電源供給:USBtypeCコネクタ適合センサD-MH2□(2in1オートスイッチ)設定範囲プロセスデータ:-1050~1050RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.93MB)
IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series SMCIO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ SeriesSMC
6,298税込6,928
1個
25日以内出荷
アクチュエータのストローク位置に応じた プロセスデータを出力1個のスイッチで 最大3点の位置判別が可能アクチュエータから離れた 場所で検出位置設定が可能スナップショット機能により簡単にスイッチ出力設定が可能 設定工数の削減位置ズレによる再設定が容易稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能
用途空気圧アクチュエータ用規格CE/UKCAマーキング方式リード線取出:グロメット保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.93MB)リード線芯数4 芯( 茶・黒・白・青 )