・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
作動方式複動
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
クランプストローク(mm)10
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)32
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動
クランプストローク(mm)30
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動
クランプストローク(mm)20
・標準磁石内蔵形
・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動
作動方式複動
タイプ(X2734) ベースタイプ
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
作動方式複動
・世界最小クラスのクランプシリンダ
・Φ25をラインナップ
質量:380g、全長:186.7mm
(Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。)
・質量最大48%低減、全長18%短縮
作動方式複動
マグネット(G) 標準磁石内蔵形
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
クランプストローク(mm)20
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
クランプストローク(mm)20
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動式
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動
タイプ(P) 強力磁石内蔵形
ロック(B) 後退方向ロック
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
タイプ(G) 標準磁石内蔵形
ロック(F) 前進方向ロック
オートスイッチ種類P3DWASC+オートスイッチ取付レール付
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
仕様(-) 金具なし
タイプ(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付
先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
タイプ(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類(TN) NPT1/4
オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
タイプ(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類(TN) NPT1/4
オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
タイプ(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類(TN) NPT1/4
オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし
チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)125
作動方式複動
仕様(-) 金具なし
タイプ(G) 標準磁石内蔵形
ポートの向き(-) ポート:上/バイパス配管:左
ロック(F) 前進方向ロック
ポートねじの種類(TF) G1/4
オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし
先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
1個
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
ストローク(mm)75
作動方式複動
仕様(-) 金具なし
タイプ(G) 標準磁石内蔵形
リード線(m)(Z) 5
ロック(F) 前進方向ロック
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ取付方法(-) 上
オートスイッチ種類D-P3DWA + スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
チューブ内径(Φmm)63
ストローク(mm)75
作動方式複動
仕様(-) 金具なし
タイプ(G) 標準磁石内蔵形
ポートの向き(-) ポート:上
ロック(B) 後退方向ロック
ポートねじの種類(-) Rc1/4
オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし
先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
1個
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
ストローク(mm)75
作動方式複動
仕様(-) 金具なし
タイプ(G) 標準磁石内蔵形
先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
ストローク(mm)150
作動方式複動
仕様(-) 金具なし
タイプ(G) 標準磁石内蔵形
ポートの向き(-) ポート:上
ロック(B) 後退方向ロック
先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ