カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(17)
- Igus(イグス)(489)
- MAZDA(マツダ)(383)
- オカムラ(岡村製作所)(268)
- BIGM(丸山製作所)(164)
- Festo(128)
- トヨタ(116)
- ホンダ(113)
- KITZ(キッツ)(104)
- ニッサン(84)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(74)
- カーシーカシマ(71)
- セイキ製作所(69)
- 水本機械製作所(66)
- TAKIGEN(タキゲン)(64)
- アタックベース(60)
- 横浜ディスプレイミュージアム(60)
- エスコ(55)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「l-52」の検索結果

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3L~)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷から9日以内出荷・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-52~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-52~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-52~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-52~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ25
SMC¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-52Z)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷ストローク(mm)52クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2L32-52DCMZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷ストローク(mm)52タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ4
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-52Z)
SMC¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷ストローク(mm)52形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93ロッド先端金具(-) オプションなし
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15L-520~)
SMC¥52,980税込¥58,2781個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。ストローク(mm)520磁石保持力(L) タイプL作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-52Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷ストローク(mm)52形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWロッド先端金具(-) オプションなし
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40L-520B-A73L~)
SMC¥149,800税込¥164,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。ストローク(mm)520磁石保持力(L) タイプL作動方式複動アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32L-520B-A73~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。ストローク(mm)520磁石保持力(L) タイプL作動方式複動アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25L-525B-A73L~)
SMC¥88,980税込¥97,8781個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。ストローク(mm)525磁石保持力(L) タイプL作動方式複動アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-52~)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。磁石保持力(H) タイプH作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-52N4L4)
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-52DC-A93L~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)52ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
直線形真空エジェクタ ZUシリーズ
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
ZU-A - 直線形真空エジェクタ
SMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48