カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(247)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • ホーザン(42)
  • ニッタ(18)
  • ノーブランド(12)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(12)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • R&G RACING PRODUCTS(8)
  • 大西測定工具(6)
  • メイキコウ(6)
  • 住友重機械工業(5)
  • KSフィルター(5)
  • エスコ(4)
  • 東芝(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • MV AGUSTA(4)
  • コガネイ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-600-6」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
L型配管アダプタ SMCL型配管アダプタSMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.51MB)
CM Series(CM2L32) SMCCM Series(CM2L32)SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M25) SMCMY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M25)SMC
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-600AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-600AZ)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-6~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-6~)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
CA Series(CA2L40) SMCCA Series(CA2L40)SMC
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-6~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-6~)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-6~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-6~)SMC
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR) SMCZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)SMC
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
CM Series(CM2L40) SMCCM Series(CM2L40)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
CA Series(CA2L100) SMCCA Series(CA2L100)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2L50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2L50SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-6SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20G SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20GSMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-6SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25H) SMCCY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25H)SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-600Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-600Z)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63-600Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63-600ZSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-600Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-600Z)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L100-6) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L100-6)SMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2L80) SMCCA Series(CA2L80)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H20G-6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H20G-6SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16G) SMCMY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16G)SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2HSMC
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-600L6L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-600L6LSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)600配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-600L6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-600L6SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)600作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-600AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-600AZ)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-600Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-600Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)600