曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L100-6)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L100-6) - SMC
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32871344CDA2L100-60Z-XC760
35,970
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32871353CDA2L100-60Z-XC6560
39,820
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32871362CDA2L100-60AZ-XC860
40,430
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32871378CDA2L100-65Z-Y7BWSDPC65
41,250
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32871387CDA2L100-600Z-A93600
51,540
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
32871396CDA2L100-630Z630
51,870
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32871405CDA2L100-600Z-A93L600
52,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
32871414CDA2L100-600Z-W600
53,410
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
32871423CDA2L100-600Z-M9B600
53,740
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
32871432CDA2L100-600Z-M9PW600
54,290
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32871448CDA2L100-600Z-M9BW600
54,290
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32871457CDA2L100-600Z-M9NW600
54,290
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32871466CDA2L100-600NZ-B54600
55,390
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32871475CDA2L100-600Z-A53600
55,390
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32871484CDA2L100-650Z-A93L650
55,940
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32871493CDA2L100-635Z-A93L635
55,940
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32871502CDA2L100-600Z-A54Z600
56,820
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
32871518CDA2L100-650Z-M9BW650
58,030
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32871527CDA2L100-650Z-A53650
59,130
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32871536CDA2L100-650Z-A54650
59,130
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32871545CDA2L100-635Z-A54L635
59,790
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32871554CDA2L100-675Z-A54Z675
60,560
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32871563CDA2L100-600Z-W-A54600
60,670
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
32871572CDA2L100-650Z-W-M9BW650
63,310
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32871588CDA2L100-650Z-W-M9BL650
63,420
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32871597CDA2L100-650Z-W-M9BWL650
63,970
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32871606CDA2L100-600JZ-A54600
66,280
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32871615CDA2L100-600KZ-A54Z600
72,490
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32871624CDA2L100-600Z-X1184600
74,310
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32871633CDA2L100-600Z-A44C6600
101,370
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする