カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(453)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- サンコー(三甲)(87)
- ニッセイ(70)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](53)
- 住友重機械工業(52)
- 東和制電工業(TOWA)(45)
- タンガロイ(29)
- Festo(29)
- MAZDA(マツダ)(27)
- CKD(23)
- PROST's(21)
- ジンナイ(14)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- SUS(エスユーエス)(11)
- 椿本チエイン(10)
- ヨネックス(YONEX)(10)
- 岩崎電気(9)
- 東京計装(9)
- 水本機械製作所(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「l-80-4」の検索結果

薄形シリンダ CDQ2L80-4
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L80-4
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L80-4)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
角形チューブ形エアシリンダ MDBL8
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL80)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
ガイド付薄形シリンダ MGQL8
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
ガイド付薄形シリンダ (MGQL80-~)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L80-~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)80取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
ガイド付薄形シリンダ(MGPL80~)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1L80
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGPL8
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL80-400Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL80-450Z
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)450作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL80-450Z)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)450作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L80-450Z
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷ストローク(mm)450クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CQ2シリーズWL
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個6日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッド
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQL8
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L80
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L80-~DCMZ~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L80-~DMZ~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBL
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
...