カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12,498)
- FA担当者のオススメ新商品(35)
- メカニカル部品(32)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(28)
- MAZDA(マツダ)(1,546)
- KITO(キトー)(1,179)
- ホンダ(1,149)
- イトーキ(931)
- BIGM(丸山製作所)(758)
- Igus(イグス)(410)
- オカムラ(岡村製作所)(370)
- サンエス(255)
- ニッサン(254)
- 東芝ライテック(239)
- 住商モンブラン(222)
- IKO(日本トムソン)(209)
- メディアカバーマーケット(163)
- トヨタ(159)
- エスコ(156)
- Panasonic(パナソニック)(156)
- YAMAHA(ヤマハ)(129)
- 岩崎電気(128)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(127)
「l-9」の検索結果

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32L-9~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石保持力(L) タイプLアジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20L-9~)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石保持力(L) タイプLリード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40L-9~)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~)
SMC(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
メインラインフィルタ用エレメントアセンブリ
SMC(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
マイクロミストセパレータ用エレメントアセンブリ
SMC(4件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から9日以内出荷エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。種類エレメントアセンブリ
薄形シリンダ CDQ2L40-9
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
大容量形ルブリケータ AL800・900シリーズ
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・個別給油。 ・大容量タイプ。管接続口径(20) 2ボディサイズ2ドレンコック(-) ドレンコックなしケース(-) ポリカーボネートケース
薄形シリンダ CDQ2L32-9
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2L80-9
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2L63-9
SMC¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)95磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2L50-9
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
交換用エレメント
SMC¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷用途圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS用ボディサイズ適用:80フィルターミストセパレータろ過度(μm)0.1出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-7~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L80-9)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
交換用エレメント
SMC¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷用途圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AMD□DS用ボディサイズ適用:90フィルターマイクロミストセパレータろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
交換用エレメント
SMC¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷用途圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS用ボディサイズ適用:70フィルターメインラインフィルタ水分除去率(%)99以上ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル MXQ6-3
SMC¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30作動方式複動
...