1,706件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 耐圧(MPa)2.4 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 材質(ヘッド)ステンレス 弁形式N.C. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.48MB) (3.14MB)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0030) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


ITV2030-PR2L 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-PR2L SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(PR) PROFIBUS DP 表示単位(-) Mpa モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷

ITV3050-RCN4L 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-RCN4L SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(RC) RS-232C通信 表示単位(-) Mpa モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷

ITV3050-133L ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-133L) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ) モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷



ITV2050-133L ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-133L) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ) モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2050-142L ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-142L) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷

ITV1050-242L ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-242L) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0~5V モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷






ITV3050-232L ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-232L) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0~5V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷

ITV1030-521L ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-521L) SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力) モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

ITV3050-342L ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-342L) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷


ITV2050-113L ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-113L) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷


ITV1050-222L ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-222L) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0~5V モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷




ITV3050-RCN2L ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCN2L) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(RC) RS-232C通信 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷


ITV3050-334L2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-334L2) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷

ITV3050-332L3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-332L3) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷




ITV3050-234L3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-234L3) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0~5V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷


ITV3050-213L4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-213L4) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0~5V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷

ITV3050-213L3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-213L3) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0~5V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷

ITV3050-034L3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-034L3) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷


ITV3050-022L2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-022L2) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷