カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,046)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • IKO(日本トムソン)(701)
  • Festo(517)
  • BIGM(丸山製作所)(432)
  • MAZDA(マツダ)(163)
  • 東洋リントフリー(49)
  • CKD(45)
  • ナブテスコサービス(32)
  • イスカル(30)
  • タンガロイ(29)
  • ミドリ安全(29)
  • NEC(24)
  • 大阪ジャッキ製作所(21)
  • 鈴木ブロンズ継手(21)
  • フリーベアコーポレーション(17)
  • トヨタ(17)
  • HIOKI(日置電機)(13)
  • SUS(エスユーエス)(13)
  • 明工社(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l04c」の検索結果

関連キーワード
1,076件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LQ3L4C) SMCL Series(LQ3L4C)SMC
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ1L4C) SMCL Series(LQ1L4C)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1L4C SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1L4CSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
VVQ4000-1C-L04 SMCVVQ4000-1C-L04SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法(L0) L0キットタイプ(A) 1連用ポートねじの種類Rc
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法L0キット 4連用タイプ1連用
プラグインユニット (VV5Q11-04C4L~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-04C4L~)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
LVH - 手動タイプ/ねじ込み型 SMCLVH - 手動タイプ/ねじ込み型SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3R4C) SMCL Series(LQ3R4C)SMC
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3H4C) SMCL Series(LQ3H4C)SMC
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3B4C) SMCL Series(LQ3B4C)SMC
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
プラグインユニット (VV5Q11-04C6L~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-04C6L~)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q11-08C4L~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-08C4L~)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q21-04C6L~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-04C6L~)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q11-06C4L~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-06C4L~)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
L Series(LEYH63RS4C) SMCL Series(LEYH63RS4C)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)200リード(mm)(C) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W寸法(mm)63精度(H) 高精度形防塵防水性能(-) IP5x (防塵仕様)ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) オプションなし
L Series(LQ1R4C) SMCL Series(LQ1R4C)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) R、Rc
L Series(LQ1H4C) SMCL Series(LQ1H4C)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L0~) SMCVQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L0~)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(L0) L0キットタイプ(C) 2連用
L Series(LQ1R4D4C) SMCL Series(LQ1R4D4C)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HG40-425-C80L4~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HG40-425-C80L4~)SMC
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)425作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油リード線(m)3取付金具ヘッド側フランジ形磁石内蔵有無オートスイッチ個数4オートスイッチ品番C80
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズSMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から12日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
VQ1000シリーズ マニホールドオプション (VVQ1000-5~) SMCVQ1000シリーズ マニホールドオプション (VVQ1000-5~)SMC
549税込604
1袋(1個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から24日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
関連キーワード
...