カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- Igus(イグス)(409)
- オカムラ(岡村製作所)(119)
- MAZDA(マツダ)(47)
- セイキ製作所(45)
- タカノ(39)
- サンエス(30)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- イトーキ(25)
- ホンダ(15)
- エスコ(14)
- 椿本チエイン(14)
- オザック精工(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(12)
- ALBA(アルバ)(12)
- OHSATO(大里)(12)
- CKD(11)
- BIG DAISHOWA(11)
- アイトス(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「l099」の検索結果
特価

CD Series(CDQ2L40-99DCZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷ストローク(mm)99タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-99AZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ストローク(mm)99クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
ストリートエルボ KQ2L インチサイズ
SMC¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状ストリートエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW10
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-75Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2FW
SMC¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW15
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から4日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)