カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(221)
  • メカニカル部品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • CKD(50)
  • KTM(36)
  • SAMTEC(31)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(25)
  • コンサス(24)
  • 佐藤計量器製作所(15)
  • 東和制電工業(TOWA)(12)
  • ブリタ・ジャパン(12)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
  • イスカル(7)
  • 京セラ(7)
  • タンガロイ(7)
  • リブドゥコーポレーション(7)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6)
  • クリスタルアイ(6)
  • エム・テクニック(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l150s」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MY Series(MY1H16-150L6S) SMCMY Series(MY1H16-150L6S)SMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-150L6S SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-150L6SSMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-150 SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-150SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-150BS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-150BSSMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)150アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバリード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-150B SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-150BSMC
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)150アジャスターオプション(B) 両端アブソーバポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-150B SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-150BSMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-150A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-150ASMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-150A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-150ASMC
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-150AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-150ASSMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)150アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタポートねじの種類(-) Rc
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-150AT SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-150ATSMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25mmストローク(mm)150アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-150AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-150ASSMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S10) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S10)SMC
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
CM Series(CM2L20) SMCCM Series(CM2L20)SMC
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-150Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-150Z)SMC
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッドSMC
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-150Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-150Z)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-150Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-150Z)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-150AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-150AZ)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-15~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-15~)SMC(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KL32-1~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KL32-1~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2L20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2L20~)SMC
9,063税込9,969
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-150L SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-150LSMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16A-150L SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16A-150LSMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-150L SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-150LSMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-150~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-150~)SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150
ものさしくん (CE1G32-150~) SMCものさしくん (CE1G32-150~)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)150
ものさしくん (CE1F32-150~) SMCものさしくん (CE1F32-150~)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)150
ものさしくん (CE1F12-150~) SMCものさしくん (CE1F12-150~)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)150
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-1~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-1~)SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
ものさしくん (CE1B12-150~) SMCものさしくん (CE1B12-150~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)150
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-150~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-150~)SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16G-1~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16G-1~)SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
ものさしくん (CE1L20-150~) SMCものさしくん (CE1L20-150~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150
ものさしくん (CE1L12-150~) SMCものさしくん (CE1L12-150~)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)150
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H20-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H20-1SMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
L Series(LEY25B-150L) SMCL Series(LEY25B-150L)SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16A) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16A)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-150L) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-150L)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し