カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- VISHAY(26)
- ホンダ(24)
- 三菱ふそう(17)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- IDEC(和泉電気)(11)
- 京セラ(11)
- 雅(8)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- マルヤス電業(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- CKD(4)
- スズキ(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- 椿本チエイン(4)
- THK(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「l2001」の検索結果

AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
ロック付シリンダ (CLSL~)
SMC¥299,800税込¥329,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ CLSL2
SMC¥299,800税込¥329,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSL200
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1L2~)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L20-~)
SMC(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WL200)
SMC¥98,980税込¥108,8781個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)200作動方式複動両ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1L200)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5420
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ管接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC12ねじの種類Rc使用流体空気
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WL~)
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動両ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-01~)
SMC¥5,298税込¥5,8281個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)1作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1L200-~)
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1L200)
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1WL~)
SMC¥119,800税込¥131,7801個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL200)
SMC¥119,800税込¥131,7801個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)200作動方式複動両ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1L200
SMC¥109,800税込¥120,7801個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-013L2)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01N2BL2)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m