標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1L2~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1L2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1L2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1L2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1L2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1L2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1L2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1L2~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1L2~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

タイプ
(-) 給油タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) 鉄
内容量
1個
全85種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
85種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20462154CS1L200-12001
¥86,570
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462233CS1L200-2120021
¥86,570
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462267CS1L200-3020030
¥86,570
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462346CS1L200-5020050
¥86,570
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462382CS1L200-5520055
¥86,570
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462425CS1L200-6020060
¥86,570
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462522CS1L200-7520075
¥86,570
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462565CS1L200-8520085
¥86,570
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462163CS1L200-100200100
¥86,570
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462172CS1L200-100K200100
¥95,590
¥86,980
¥95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462181CS1L200-120200120
¥90,420
¥81,980
¥90,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462197CS1L200-125200125
¥90,420
¥81,980
¥90,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462206CS1L200-125N200125
¥90,420
¥81,980
¥90,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462215CS1L200-150200150
¥90,420
¥81,980
¥90,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462224CS1L200-200200200
¥94,270
¥84,980
¥93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462242CS1L200-230200230
¥98,230
¥88,980
¥97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462251CS1L200-250200250
¥98,230
¥88,980
¥97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462276CS1L200-300200300
¥102,080
¥91,980
¥101,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462285CS1L200-300J200300
¥113,360
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462294CS1L200-320200320
¥105,930
¥95,980
¥105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462303CS1L200-320J200320
¥118,420
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462312CS1L200-350200350
¥105,930
¥95,980
¥105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462321CS1L200-350J200350
¥118,420
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462337CS1L200-400200400
¥109,890
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462355CS1L200-500200500
¥117,700
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462364CS1L200-500K200500
¥139,920
¥129,800
¥142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462373CS1L200-520200520
¥125,400
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462391CS1L200-550200550
¥125,400
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462407CS1L200-560200560
¥125,400
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462416CS1L200-565200565
¥125,400
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462434CS1L200-600200600
¥125,400
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462443CS1L200-600R200600
¥125,400
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462452CS1L200-610R200610
¥133,210
¥129,800
¥142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462461CS1L200-640R200640
¥133,210
¥129,800
¥142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462477CS1L200-660R200660
¥133,210
¥129,800
¥142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462486CS1L200-670200670
¥133,210
¥129,800
¥142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462495CS1L200-670R200670
¥133,210
¥129,800
¥142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462504CS1L200-700200700
¥133,210
¥129,800
¥142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462513CS1L200-715200715
¥141,020
¥129,800
¥142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462531CS1L200-750200750
¥141,020
¥129,800
¥142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462547CS1L200-800200800
¥141,020
¥129,800
¥142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462556CS1L200-800K200800
¥173,140
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462574CS1L200-850200850
¥148,830
¥139,800
¥153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462583CS1L200-860200860
¥148,830
¥139,800
¥153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462592CS1L200-900200900
¥148,830
¥139,800
¥153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462601CS1L200-900K200900
¥184,250
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462617CS1L200-905200905
¥161,590
¥149,800
¥164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462626CS1L200-930200930
¥161,590
¥149,800
¥164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462635CS1L200-950200950
¥161,590
¥149,800
¥164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20462644CS1L200-980200980
¥161,590
¥149,800
¥164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする