カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- タジマツール(TJMデザイン)(20)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- ダイヤトレンド(14)
- MAZDA(マツダ)(9)
- 松本産業(8)
- CKD(5)
- 水本機械製作所(5)
- サカエ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ムラテックKDS(3)
- 日東工業(3)
- ワルター(3)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](3)
- SK11(3)
- アックスブレーン(2)
- イスカル(2)
- 片岡産業(2)
- KTC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「l25-55」の検索結果
特価

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-55~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-55Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)55形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-55AZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)55形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bロッド先端金具(-) オプションなし
CD Series(CDM2L25-55+88Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)55ストロークB(mm)88
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-5~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ (MGQL25-5~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-5~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から11日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ハイパワーシリンダ (RHCL2~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-5~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ハイパワーシリンダ RHCL2
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から16日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGPL25-5
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL25-5~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KL25
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)550
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-550AZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)550
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSL25
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L25
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
プレートシリンダ MDUWL
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 (REAL2~)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
サインシリンダ (RECL25-5~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷から21日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MG Series(MGPL25-55)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)55リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ