カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,090)
- 物流用品(489)
- メカニカル部品(167)
- 科学研究・開発用品(66)
- 油圧機器・油圧ホース(40)
- 切削工具(37)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 機構部品(23)
- 測定用品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 作業工具(19)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 農業機械(14)
- 医療(13)
- 縫製用品(13)
- 自動車純正部品(11)
- 制御機器(10)
- 日用品(9)
- 建築金物(9)
- 作業服(8)
- 溶接用品(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 介護用品(5)
- 電動工具(5)
- 厨房用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車補修部品(4)
- 研磨材(4)
- 家電(4)
- 学童・教育用品(4)
- 梱包用品(3)
- 清掃用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- CKD(57)
- KITO(キトー)(470)
- MAZDA(マツダ)(7)
- RS PRO(15)
- SMC(1,126)
- アキツ(10)
- アズワン(8)
- アラコー(14)
- エスコ(12)
- コガネイ(6)
- スリーハイ(8)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](16)
- ニッセイ(15)
- マキシンコー(20)
- 昭和コーポレーション(8)
- 東海キャスター(14)
- 椿本チエイン(10)
- 澤村電気工業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「l25-100」の検索結果

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-100AZ)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
Gロック
タジマツール(TJMデザイン)(73件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から31日以内出荷弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー種類ロック付材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-100FZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷ストローク(mm)100形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-100KZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個17日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-100AJZ
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷ストローク(mm)100形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-100Z)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-100AJZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷ストローク(mm)100形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-100JZ)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-100KZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷ストローク(mm)100形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
CD Series(CDM2L25-100+200Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)100ストロークB(mm)200
CD Series(CDM2L25-100+100AZ)
SMC¥24,980税込¥27,4781個27日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)100ストロークB(mm)100
CD Series(CDM2L25-100+75Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ストロークA(mm)100ストロークB(mm)75
CD Series(CDM2L25-100+100Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)100ストロークB(mm)100
ロック 25
タジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から31日以内出荷ロックタイプ。両面目盛。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付タイプ大型ベルトストラップ付種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
スーパーシャフト(公差h7)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481袋(20個)当日出荷から7日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-100AZ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個27日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
スリムスクエアロッドシリンダ 複動形
コガネイ¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から9日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
モールドスプリング(SL 軽荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥289税込¥3181本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色青
コイルスプリング 軽荷重用
TRUSCO¥469税込¥5161個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
強力ばね TL(軽荷重) TL25-100
東京発条製作所¥729税込¥8021個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)20.69自由長(mm)100外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
ロック 25 尺相当目盛付
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から31日以内出荷ロックタイプ。 ショックアブソーバー付…テープ引き込み時のショックを吸収します。 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。 3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付タイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
スライドユニット (CXWL~)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から22日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
OSG(オーエスジー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
角型レバーハンドル UL251
UNION(ユニオン)¥15,980税込¥17,5781組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ120×50×70仕上ユニウッド ブラック+ブラス 硫化イブシブラック機能抗菌性 防静電適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
低摩擦シリンダ (MQMLL~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
低摩擦シリンダ (MQQL~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
スーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-Lシリーズ
CKD¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から9日以内出荷マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。取付支持形式ダイレクト取付口径配管ポート:M5
ブルーライトホース
プロスタイルツール¥14,980税込¥16,4781巻3日以内出荷柔軟性と屈曲性に優れているので、格納スペースをとらずコンパクトな配管が可能用途一般の送排水用・工業・土木・建設・農業・灌漑用・保護カバー材質PVC色ブルー使用温度範囲(℃)ー5~35肉厚(mm)1.2最高使用圧力(MPa)0.4(23℃時)
...