カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,959)
  • メカニカル部品(758)
  • 油圧機器・油圧ホース(160)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(57)
  • BIGM(丸山製作所)(617)
  • CKD(241)
  • Igus(イグス)(370)
  • KITO(キトー)(1,333)
  • MAZDA(マツダ)(337)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(248)
  • Panasonic(パナソニック)(462)
  • TRUSCO(412)
  • イスカル(241)
  • エスコ(242)
  • コガネイ(263)
  • スズキ(470)
  • タンガロイ(273)
  • メディアカバーマーケット(335)
  • 三木プーリ(625)
  • 三菱ふそう(533)
  • 大阪魂(848)
  • 廣杉計器(327)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(201)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l25」の検索結果

11,881件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~) SMC

    ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)25
  • バルブ付エアシリンダ (CVM5L25~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CVM5L25~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
  • CD Series(CDQ2L25) SMC

    CD Series(CDQ2L25)

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L25-4~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L25-4~)

    SMC
    ¥2,518~税込¥2,770~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式軸方向フート形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
  • 薄形シリンダ CDQ2L25 SMC

    薄形シリンダ CDQ2L25

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-5~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-5~)

    SMC
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3L25) SMC

    CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3L25)

    SMC
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-~DZ~)

    SMC
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L25 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L25

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型
  • エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L25 SMC

    エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L25

    SMC
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-75~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-75~)

    SMC
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L25 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L25

    SMC
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L25 SMC

    エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L25

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-3~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-3~)

    SMC
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L25) SMC

    CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L25)

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-2~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-2~)

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-~DCMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-~DCMZ~)

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-~DCZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-~DCZ~)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-~DMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-~DMZ~)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-30DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-30DZ-~)

    SMC
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)30取付支持形式フート形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-1~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-1~)

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-30DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-30DMZ-~)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L25TF SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L25TF

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類G1/8
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-25DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-25DMZ-~)

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)25取付支持形式フート形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-50DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-50DMZ-~)

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-50DCMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-50DCMZ-~)

    SMC
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-25DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-25DZ-~)

    SMC
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-50DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-50DZ-~)

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L25TN SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L25TN

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類NPT1/8
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-20DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-20DZ-~)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • VVQ4000-1C-L25 SMC

    VVQ4000-1C-L25

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    9日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-40DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-40DMZ-~)

    SMC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-20DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-20DMZ-~)

    SMC
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25-PS-N~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25-PS-N~)

    SMC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    ・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
    付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2L25-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2L25-】

    SMC
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L25~)

    SMC
    ¥5,940~税込¥6,534~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具なし
  • CQ Series(CQ2L25) SMC

    CQ Series(CQ2L25)

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L25 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L25

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L25-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L25-】

    SMC
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-440AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-440AZ)

    SMC
    ¥3,238税込¥3,562
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)440形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし