曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-25DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-25DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
25
取付支持形式
フート形
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
取付金具
フート形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
30件中 1~30件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614971CDQ2L25-25DMZ
¥8,250
¥7,498
¥8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34449773CDQ2L25-25DMZ-A73
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34449782CDQ2L25-25DMZ-A73H
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34449791CDQ2L25-25DMZ-A73HLS
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34449807CDQ2L25-25DMZ-A73L
¥13,200
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34449816CDQ2L25-25DMZ-A93L
¥12,320
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34449825CDQ2L25-25DMZ-A93LS
¥10,290
¥9,398
¥10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34449834CDQ2L25-25DMZ-A93V
¥12,320
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34449843CDQ2L25-25DMZ-A93VL
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34449852CDQ2L25-25DMZ-F79WSDPC
¥21,010
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34449861CDQ2L25-25DMZ-F7BVL
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34449877CDQ2L25-25DMZ-F7BVZ
¥16,060
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34449886CDQ2L25-25DMZ-F7BWVL
¥17,270
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34449895CDQ2L25-25DMZ-F7NV
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34449904CDQ2L25-25DMZ-J79L
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34449913CDQ2L25-25DMZ-J79LS
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34449922CDQ2L25-25DMZ-J79W
¥16,610
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34449931CDQ2L25-25DMZ-J79WL
¥17,270
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34449947CDQ2L25-25DMZ-M9B
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34449956CDQ2L25-25DMZ-M9BL
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34449965CDQ2L25-25DMZ-M9BLS
¥11,390
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34449974CDQ2L25-25DMZ-M9BVL
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34449983CDQ2L25-25DMZ-M9BVZ
¥16,060
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34449992CDQ2L25-25DMZ-M9BW
¥14,410
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34450001CDQ2L25-25DMZ-M9BWL
¥15,070
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34450017CDQ2L25-25DMZ-M9BWVL
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34450026CDQ2L25-25DMZ-M9NL
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34450035CDQ2L25-25DMZ-M9NLS
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34450044CDQ2L25-25DMZ-M9NV
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34450053CDQ2L25-25DMZ-M9NWSDPC
¥18,810
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする