カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(162)
  • メカニカル部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • 明工社(5)
  • 日東工業(3)
  • アメリカン電機(17)
  • スバル(13)
  • サンエス(142)
  • MAZDA(マツダ)(98)
  • 東和制電工業(TOWA)(49)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • 大阪魂(48)
  • TRUSCO(37)
  • SAMTEC(36)
  • omron(オムロン)(35)
  • 住友重機械工業(34)
  • エスコ(22)
  • 水本機械製作所(22)
  • ダイヤトレンド(21)
  • KITO(キトー)(20)
  • IDEC(和泉電気)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l5-30」の検索結果

179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB30L5 SMCロータリテーブル MSQシリーズ MSQB30L5SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
揺動角度(°)90
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB30L5) SMCMSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB30L5)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
揺動角度(°)90
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA30L5 SMCロータリテーブル MSQシリーズ MSQA30L5SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)90仕様(-) 標準品サイズ30オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)接続ポート位置(5) 対称型、90°ポートの種類(-XF) G1/8ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32L-530B~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32L-530B~)SMC
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)530磁石保持力(L) タイプLアジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)ポートねじの種類(-) Rc
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA30L5X SMCロータリテーブル MSQシリーズ MSQA30L5XSMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)90仕様(X) オーダーメイド仕様サイズ30リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(5) 対称型、90°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA30L5) SMCMSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA30L5)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)90
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ3 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ3SMC
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25L SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25LSMC
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25L-530B-F79L~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25L-530B-F79L~)SMC
88,980税込97,878
1個
15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)530磁石保持力(L) タイプLアジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB30L5X) SMCMSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB30L5X)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)90
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA30L5X) SMCMSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA30L5X)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)90
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ30L5~ SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ30L5~SMC
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(12.16MB)接続ポート位置対称形ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~) SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)SMC
5,698税込6,268
1個
当日出荷から11日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120) SMC30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120)SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から22日以内出荷
使用流体空気
30 Series(30-SY7220) SMC30 Series(30-SY7220)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブル
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5L32 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5L32SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CVJ5 SMCバルブ付エアシリンダ CVJ5SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30L~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30L~)SMC
49,980税込54,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲各揺動端±3°シリンダ内径(Φmm)21サイズ30クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気
30 Series(30-SY7140) SMC30 Series(30-SY7140)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
CM Series(CM2L20) SMCCM Series(CM2L20)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
取付ボルト CQ-M5 SMC取付ボルト CQ-M5SMC
54税込59
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MSQA/B - 外部アブソーバ付 SMCMSQA/B - 外部アブソーバ付SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30Z)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-30~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-30~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25
電動ロータリテーブル LER30 SMC電動ロータリテーブル LER30SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ30
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB3 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB3SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5L16SV) SMCCJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5L16SV)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5L1~) SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5L1~)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5L10SR) SMCCJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5L10SR)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5L16SR) SMCCJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5L16SR)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5L10SV) SMCCJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5L10SV)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ SMCCJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5L16SV SMCステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5L16SVSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CDJ5L10SR SMCステンレスシリンダ CDJ5L10SRSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQA3 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQA3SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5L16SR SMCステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5L16SRSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5L10SV SMCステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5L10SVSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA3~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA3~)SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。