カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(785)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(33)
  • Igus(イグス)(434)
  • ナリカ(377)
  • MAZDA(マツダ)(349)
  • おしゃれEXPO(313)
  • オカムラ(岡村製作所)(263)
  • 廣杉計器(228)
  • 大阪魂(198)
  • BIGM(丸山製作所)(189)
  • Panasonic(パナソニック)(153)
  • TRUSCO(116)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(113)
  • エスコ(112)
  • オザック精工(76)
  • 水本機械製作所(68)
  • タカノ(68)
  • メディアカバーマーケット(62)
  • IKO(日本トムソン)(51)
  • Kawasaki(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l55」の検索結果

798件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~) SMCミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~)SMC(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
マイクロミストセパレータ用エレメントアセンブリ SMCマイクロミストセパレータ用エレメントアセンブリSMC(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
種類エレメントアセンブリ
ウォータセパレータ (AMG-~) SMCウォータセパレータ (AMG-~)SMC(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ (AMH-~) SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ (AMH-~)SMC(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。 エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズSMC(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
I/Oケーブル SMCI/OケーブルSMC
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
エアドライヤ用防塵フィルタセット SMCエアドライヤ用防塵フィルタセットSMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~) SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
差圧スイッチ OPL-5 SMC差圧スイッチ OPL-5SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-55~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-55~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ミストセパレータ/クリーン/低発塵 (10-AM~) SMCミストセパレータ/クリーン/低発塵 (10-AM~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
LQ Series(LQL~) SMCLQ Series(LQL~)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1L5 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1L5SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
CD Series(CDQ2L50-55DCZ) SMCCD Series(CDQ2L50-55DCZ)SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2L32-55DCZ) SMCCD Series(CDQ2L32-55DCZ)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB~)SMC
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。
作動方式複動
10 Series(10-AM) SMC10 Series(10-AM)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(C55L) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(C55L)SMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-55Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-55Z)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)55クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-55Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-55Z)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-55~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-55~)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-55~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-55~)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L20L) SMCCY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L20L)SMC
67,980税込74,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ C55L25 SMCISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ C55L25SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)45ロッド先端ねじ(-) めねじロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ C55L50 SMCISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ C55L50SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)90ロッド先端ねじ(M) おねじロッド(-) 片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-55~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-55~)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1F25~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1F25~)SMC
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-55L) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-55L)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)55配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F15L SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F15LSMC
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25L) SMCCY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25L)SMC
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25L SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25LSMC
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
CY1B Series(CY1B15L) SMCCY1B Series(CY1B15L)SMC
21,980税込24,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15L-550~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15L-550~)SMC
52,980税込58,278
1個
15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)550
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40L-550~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40L-550~)SMC
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)550
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-55L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-55LSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)55配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-55AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-55AZ)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)55クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55L100) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55L100)SMC
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
関連キーワード
...