カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(239)
  • メカニカル部品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(361)
  • NSK(日本精工)(58)
  • ノーブランド(56)
  • オカムラ(岡村製作所)(34)
  • CKD(33)
  • ホンダ(32)
  • イトーキ(21)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • ネグロス電工(13)
  • エスコ(12)
  • カナフジ電工(11)
  • カーメックス(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 岡崎精工(8)
  • MIWA(8)
  • イスカル(6)
  • カナツー(6)
  • NACHI(不二越)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-20」の検索結果

292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA20SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA20SV)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
ファインロックシリンダ CDLG1LA20 SMCファインロックシリンダ CDLG1LA20SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)20タイプ(A) 無給油/エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート)シリンダ追記号(-) ジャバラなし
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1LA20) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1LA20)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20クッション(A) エアクッションロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-40Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-40Z)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA20SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA20SR)SMC
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) M5×0.8
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-160Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-160Z)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-100Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-100Z)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA20SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA20SR)SMC
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5LA20SR SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5LA20SRSMC
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA20SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA20SV)SMC
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) M5×0.8
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-400Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-400Z)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5LA20SV SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5LA20SVSMC
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1LA20) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1LA20)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1LA20 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1LA20SMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1LA20 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1LA20SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1LA20) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1LA20)SMC
9,798税込10,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA20SMC
7,898税込8,688
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-60Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-60Z)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA20SV SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA20SVSMC
44,980税込49,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)330タイプ(A) 無給油エアクッションリード線(m)(L) 3材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
幅広タイプエアチャック (MHL-A~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL-A~)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
フィンガアッセンブリ SMCフィンガアッセンブリSMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
CG Series(CG1LA20) SMCCG Series(CG1LA20)SMC
6,998税込7,698
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ (CNG~) SMCロック付シリンダ (CNG~)SMC
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
ステンレスシリンダ CG5LA SMCステンレスシリンダ CG5LASMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ LEYG32L SMC電動アクチュエータ LEYG32LSMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ LEYG25L SMC電動アクチュエータ LEYG25LSMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ軸受種類(L) ボールブッシュ形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
MH Series(MHSL) SMCMH Series(MHSL)SMC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMCCG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動両ロッド
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LA) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LA)SMC
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMCCG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドSMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CD Series(CDG1LA20-350BZ) SMCCD Series(CDG1LA20-350BZ)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
耐水性向上シリンダ  CDG5LA SMC耐水性向上シリンダ CDG5LASMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL-A~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL-A~)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
CD Series(CDG1LA20-575Z) SMCCD Series(CDG1LA20-575Z)SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)575