カテゴリ
- メカニカル部品(49)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 渡辺電機工業(180)
- シュナイダーエレクトリック(92)
- MAZDA(マツダ)(66)
- LEMO(65)
- ホンダ(45)
- MIWA(15)
- CKD(13)
- 亀岡電子(12)
- ルーメン(12)
- IDEC(和泉電気)(8)
- AMPHENOL(8)
- azbil(旧:山武)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- グラフテック(GRAPHTEC)(6)
- ニッサン(6)
- FUJI STAR(三共理化学)(5)
- サンワサプライ(5)
- ブランドをもっと見る
「la-d」の検索結果

直動形2ポートソレノイドバルブ VX223L
SMC¥7,298税込¥8,0281個20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LAD
SMC¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷リード線取出方法グロメット電圧(V)(A) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH13DLA
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.3
ファインロックシリンダ CDLG1LA40
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ(CDLG1LA~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH16LA)
SMC¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 10モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEYG25L
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ軸受種類(L) ボールブッシュ形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-150
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)150精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-500
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-63D
SMC¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷から90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプK(DN)操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16LA
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 10サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2D2)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LA
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LA
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40LA
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16LA
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ファインロックシリンダ(CLG1L~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)