LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH16LA)
- 駆動方式
- ボールねじ
- リード(mm)
- (A) 10
- モータ配置
- (L) 左側折返し
- モータ種類
- (-) ステップモータ (サーボ DC24V)
- 内容量
- 1個
全19種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
精度
産業用ロボット の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40504984 | LEFSH16LA-100 | 72493996 | LEFSH16LA-100 | ![]() | 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ | SMC | 1台 | ¥57,980 税込¥63,778 | 注文コードが変更になりました |
| 40504993 | LEFSH16LA-50 | 72493917 | LEFSH16LA-50 | ![]() | 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ | SMC | 1台 | ¥57,980 税込¥63,778 | 注文コードが変更になりました |
| 40505002 | LEFSH16LA-150 | 72494075 | LEFSH16LA-150 | ![]() | 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ | SMC | 1台 | ¥59,980 税込¥65,978 | 注文コードが変更になりました |
| 40505018 | LEFSH16LA-250 | 72494233 | LEFSH16LA-250 | ![]() | 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ | SMC | 1台 | ¥61,980 税込¥68,178 | 注文コードが変更になりました |
| 40505027 | LEFSH16LA-200B | 72494197 | LEFSH16LA-200B | ![]() | 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ | SMC | 1台 | ¥73,980 税込¥81,378 | 注文コードが変更になりました |
















