カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三菱ふそう(82)
- BIGM(丸山製作所)(72)
- マルヤス電業(62)
- グーリング(44)
- YIJIA(25)
- ホンダ(18)
- 三ツ星ベルト(17)
- MAZDA(マツダ)(17)
- メディアカバーマーケット(10)
- エスコ(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- SCHURTER(7)
- NSK(日本精工)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- トーマス科学(5)
- New-Era(ニューエラー)(5)
- ブランドをもっと見る
「la22」の検索結果

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65リード線取出方法グロメット使用流体水弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-220Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-50Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-250Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-100Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-500Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-200Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-250LA
SMC¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA221A
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷シリーズ(2) SGH200ポート数2材質(シール)(A) NBRねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし弁形式(1) ノーマルクローズ
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA221B
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷シリーズ(2) SGH200ポート数2ポート材質(シール)(B) FKMねじの種類(-) Rcブラケット(B2) ブラケット右側取付弁形式(1) ノーマルクローズ
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA222B
SMC¥26,980税込¥29,6781個15日以内出荷接続口径(10) 3/8シリーズ(2) SGC200使用圧力範囲(MPa)(16) 0~1.6材質(シール)(B) FKMねじの種類(-) Rcブラケット(B1) ブラケット左側取付リード線(m)(Z) 5弁形式(2) ノーマルオープンオートスイッチ種類(G) D-M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA222A
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個15日以内出荷接続口径(15) 1/2シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBRブラケット(-) ブラケットなし弁形式(2) ノーマルオープン
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-400Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA25-220JZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-660Z)
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷ストローク(mm)660作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-1180Z)
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷ストローク(mm)1180作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-100Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-222Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)222クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類C73Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-225Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)225作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-225Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)225クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-220Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-220JZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)220クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-1136Z
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個30日以内出荷ストローク(mm)1136作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-395Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷ストローク(mm)395作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-820Z
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷ストローク(mm)820作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-285Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷ストローク(mm)285作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-200Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA25-80Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA25-250Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-850Z)
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷ストローク(mm)850作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-150Z)
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63