曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-225Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-225Z) - SMC
ストローク(mm)
225
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33642062CDG1LA20-225Z-B54LB54
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33642053CDG1LA20-225Z(-) オートスイッチなし
¥10,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33642053CDG1LA20-225Z3161709310-CQ2B80-50DMZCDG1LA20-225Z CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC 31617093CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズSMC1個
¥28,980
税込¥31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする