チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)42
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
ねじの種類(-) Rc
接続口径(25) 1
シリーズ(4) SGC400
使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5
材質(シール)(B) FKM
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(2) ノーマルオープン
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)
1個
¥19,980
税込¥21,978
15日以内出荷
接続口径(25) 1
シリーズ(4) SGC400
材質(シール)(A) NBR
弁形式(2) ノーマルオープン
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
接続口径(25) 1
シリーズ(4) SGC400
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)420
クッション(A) エアクッション
リード線長さ(mm)(Z) 5
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)625
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)420
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)425
関連キーワード