カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(17)
  • エレコム(62)
  • 協和ハーモネット(4)
  • サンワサプライ(45)
  • BUFFALO(バッファロー)(26)
  • 変換名人(1)
  • ELPA(12)
  • エスコ(290)
  • グリーンハウス(4)
  • サンワダイレクト(3)
  • RS PRO(1,017)
  • イマオコーポレーション(204)
  • ノーブランド(195)
  • IKO(日本トムソン)(135)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(119)
  • 大阪魂(111)
  • HAMMOND(99)
  • ナベヤ(95)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(94)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan 20m」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドロックシリンダ CBJ2 シリーズ SMCエンドロックシリンダ CBJ2 シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの 長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッション を選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアラン スを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~) SMCショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~)SMC(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から3日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
衝突速度範囲(m/sec)0.05~5
イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40SMC
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
ものさしくん (CE1B20-75~) SMCものさしくん (CE1B20-75~)SMC
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)75
イオナイザ用中間ケーブルA/B SMCイオナイザ用中間ケーブルA/BSMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
ものさしくん (CE1-R~) SMCものさしくん (CE1-R~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
耐水性向上シリンダ  CDG1BN20-5 SMC耐水性向上シリンダ CDG1BN20-5SMC
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB2 SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB2SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上3色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
耐水性向上シリンダ  CDG1BN20-1 SMC耐水性向上シリンダ CDG1BN20-1SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
ものさしくん (CE1B20-50~) SMCものさしくん (CE1B20-50~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50
高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1B20-~) SMC高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1B20-~)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB6 SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB6SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上7色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)63
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB8 SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB8SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上16色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)80
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB4 SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB4SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上5色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)40
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB8 SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB8SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上8色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)80
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB3 SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB3SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上4色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)32
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB6 SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB6SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上15色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)63
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB5 SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB5SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上14色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)50
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB3 SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB3SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上12色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)32
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB5 SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB5SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上6色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)50
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB4 SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB4SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上13色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2FH SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形 CDA2FHSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB2 SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB2SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上11色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
イオナイザ(バータイプ) IZS41 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS41SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
クロスローラ平行移動 MHQJ2 SMCクロスローラ平行移動 MHQJ2SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・防塵・防滴構造エアチャック 塵埃の堆積を防ぐ保護構造 ・ダストカバーによる密閉構造 ・インジケータランプ付無接点 ・オートスイッチの取付が可能 ・用途に応じた3種類のダスカバーバリエーション
耐水性向上シリンダ  CDG1LN20 SMC耐水性向上シリンダ CDG1LN20SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
耐水性向上シリンダ  CDG1BN20-2 SMC耐水性向上シリンダ CDG1BN20-2SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
耐水性向上シリンダ  CDG1ZN SMC耐水性向上シリンダ CDG1ZNSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
耐水性向上シリンダ  CDG1FN20 SMC耐水性向上シリンダ CDG1FN20SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
耐水性向上シリンダ  CDG1BN20-7 SMC耐水性向上シリンダ CDG1BN20-7SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
耐水性向上シリンダ  CDG1DN20 SMC耐水性向上シリンダ CDG1DN20SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
ものさしくん (CE1G20-75~) SMCものさしくん (CE1G20-75~)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)75
耐水性向上シリンダ  CDG1UN20 SMC耐水性向上シリンダ CDG1UN20SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2G-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2G-ZSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
単動・片ロッド、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2F-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2F-ZSMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
単動・片ロッド、取付支持形式/ロッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ものさしくん (CE1G20-125~) SMCものさしくん (CE1G20-125~)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)125
ものさしくん (CE1D20-100~) SMCものさしくん (CE1D20-100~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100
ものさしくん (CE1F20-175~) SMCものさしくん (CE1F20-175~)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)175
ものさしくん (CE1F20-100~) SMCものさしくん (CE1F20-100~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100
ものさしくん (CE1F20-125~) SMCものさしくん (CE1F20-125~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)125