カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(463)
  • メカニカル部品(72)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,559)
  • CKD(145)
  • ホンダ(123)
  • IDEC(和泉電気)(91)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](48)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(41)
  • MAZDA(マツダ)(36)
  • SHIMANO(シマノ)(35)
  • エスコ(31)
  • シグマ光機(30)
  • 未来工業(26)
  • Avail(アベイル)(25)
  • 三ツ星ベルト(23)
  • ParkerTAIYO(21)
  • ノーブランド(21)
  • N-TONER(21)
  • 住友重機械工業(20)
  • TOSTEM(LIXIL)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-3」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
574件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低摩擦シリンダ (MQQL~) SMC低摩擦シリンダ (MQQL~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
マグネットバッファ ZP3B□M SMCマグネットバッファ ZP3B□MSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ナット材質の追加 [New]・ストローク中のバッファ反力が一定・ワークの高低差を吸収、ワークへの衝撃を緩和・低発塵 スプリングの擦れによる発塵なし(スプリングレス)・回り止め 4極マグネットで回転を抑制・銅・亜鉛不使用・二次電池製造工程に対応
用途空圧機器 真空吸着仕様廻り止め:あり(磁気保持)RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様マグネット
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLB SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLBSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ SMCMQQ - 薄形低摩擦シリンダSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
仕様ストロークオプション:製作可能ストローク作動方式(D) 複動式
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ SMCCHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)10
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)16
ガイド付シリンダ (MGGLB32-25~) SMCガイド付シリンダ (MGGLB32-25~)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGLB32-4~) SMCガイド付シリンダ (MGGLB32-4~)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGLB32-3~) SMCガイド付シリンダ (MGGLB32-3~)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGLB32-7~) SMCガイド付シリンダ (MGGLB32-7~)SMC
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGLB32-10~) SMCガイド付シリンダ (MGGLB32-10~)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
プレートアッセンブリ SMCプレートアッセンブリSMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
ロック付クランプシリンダ CLK2GB SMCロック付クランプシリンダ CLK2GBSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
作動方式複動
MGG - ガイド付シリンダ SMCMGG - ガイド付シリンダSMC
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
V Series(VN7) SMCV Series(VN7)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ガイド付シリンダ (MGGLB32-12~) SMCガイド付シリンダ (MGGLB32-12~)SMC
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
クリーンエアモジュール SMCクリーンエアモジュールSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
ガイド付シリンダ (MGGLB32-15~) SMCガイド付シリンダ (MGGLB32-15~)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
電動アクチュエータ LEY16L SMC電動アクチュエータ LEY16LSMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQLB30) SMCMQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQLB30)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)30作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rc
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプSMC
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
プレートアッセンブリ SMCプレートアッセンブリSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
クリーンエアモジュール LLBシリーズ SMCクリーンエアモジュール LLBシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40LB SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40LBSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ガイド付シリンダ (MGGLB32-20~) SMCガイド付シリンダ (MGGLB32-20~)SMC
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ステップモータコントローラ JXCE1シリーズ  JXCE18 SMCステップモータコントローラ JXCE1シリーズ JXCE18SMC
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPANSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
L Series(LECPAN1) SMCL Series(LECPAN1)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
エアモジュール SMCエアモジュールSMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
・配管工数削減/省スペース ・各機器をコンパクトに一体化 ・短ピッチ取付可能 圧力の集中管理がコンパクトに実現 ・接流体部:ノングリース
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC40 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC40SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLB32 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLB32SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGLB32) SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGLB32)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDLB32) SMCCHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDLB32)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
...