カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(4)
- SYS(シブタニ)(4)
- 津根精機(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 日平機器(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- Shout! シャウト!(1)
「lb-412」の検索結果
特価

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB041
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.4ボディ形式単体
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0412)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷から29日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(1) 単体(PV、PD共通ポート)ノズル径(Φmm)(04) 0.4