カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(45)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • ウッドワン(7)
  • SYS(シブタニ)(7)
  • CKD(6)
  • エスコ(5)
  • 日平機器(5)
  • Schutzinger(5)
  • 青木精密工業(4)
  • タンガロイ(4)
  • TOHO(トーホー)(3)
  • 長沢製作所(3)
  • 津根精機(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • プラス[家具](2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • omron(オムロン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-41」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LLB4 - クリーンエアモジュール/大流量タイプ SMCLLB4 - クリーンエアモジュール/大流量タイプSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
仕様フィルタ:(F) フィルタ付
クリーンエアモジュール LLBシリーズ LLB4 SMCクリーンエアモジュール LLBシリーズ LLB4SMC
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41) SMCSQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
使用流体空気
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1C41N) SMCSQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1C41N)SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
使用流体空気
S Series(SQ1B41) SMCS Series(SQ1B41)SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式4位置デュアル3ポート弁
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1A41N) SMCSQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1A41N)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
S Series(SQ1A41B) SMCS Series(SQ1A41B)SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手切換方式4位置デュアル3ポート弁
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1A41) SMCSQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1A41)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
使用流体空気
LLB4 - クリーンエアモジュール/大流量タイプ(LLB4) SMCLLB4 - クリーンエアモジュール/大流量タイプ(LLB4)SMC
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
フィルター(F)フィルタ付
クリーンエアモジュール SMCクリーンエアモジュールSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SQ1C4 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1C4SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ1B4 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1B4SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ1A4 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1A4SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
クリーンエアモジュール LLBシリーズ 大容量タイプ SMCクリーンエアモジュール LLBシリーズ 大容量タイプSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
フィルター(F)フィルタ付
ACNL-X2-160X SMCACNL-X2-160XSMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)160周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・背圧防止弁内蔵(オプション)
ポート数5