カテゴリ
- メカニカル部品(55)
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(122)
- Panasonic(パナソニック)(98)
- SHIMANO(シマノ)(95)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](46)
- 千代田通商(43)
- KITO(キトー)(37)
- ParkerTAIYO(36)
- AbuGarcia(アブガルシア)(34)
- 堀内機械(28)
- 住友重機械工業(20)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(18)
- 富士インパルス(14)
- シグマ光機(12)
- オーエッチ工業(11)
- 佐藤計量器製作所(11)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](10)
- サンヨーナイロン(10)
- エレコム(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lb100」の検索結果
特価

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-100
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-100B
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series
SMC¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷・残圧排気機能付。 安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし。 一時的な中間停止が可能※。 ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥57,980~税込¥63,778~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥53,980~税込¥59,378~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥71,980~税込¥79,178~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ LEYG32L
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ LEYG25L
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ軸受種類(L) ボールブッシュ形
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
電動アクチュエータ LEY16L
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGLB100)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40LB
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDLB100
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LB
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDLB100)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16LB
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY25L
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ LEYG16L
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじサイズ(mm)16軸受種類(L) ボールブッシュ形ガイドオプション(-) なし
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LB
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LB
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷サイズ40駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 8軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ガイドオプション(-) なし
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LB
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LB
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LB)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個9日以内出荷精度(-) 基本形リード(mm)(B) 6モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)