カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(249)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(219)
- 油圧機器・油圧ホース(121)
- メカニカル部品(101)
- 物流用品(50)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 制御機器(19)
- 電気材料(19)
- 梱包用品(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 測定用品(14)
- 切削工具(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- 作業工具(10)
- バイク純正部品(8)
- 農業機械(6)
- 機構部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- テープ(4)
- 自動車補修部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 防災用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 溶接用品(2)
- オフィス家具(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建築金物(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- AbuGarcia(アブガルシア)(37)
- CKD(123)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](11)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](46)
- KITO(キトー)(37)
- ParkerTAIYO(36)
- SHIMANO(シマノ)(94)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(18)
- SMC(102)
- SUNLINE(9)
- X-BRAID(9)
- サンヨーナイロン(10)
- シグマ光機(12)
- ニッタ(9)
- 住友重機械工業(20)
- 佐藤計量器製作所(11)
- 千代田通商(43)
- 堀内機械(28)
- 富士インパルス(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LB-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 間仕切錠用
AGENT¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-8011材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)590タイプ1スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
ポータブル蓄電池LB-100(エナジー・プロ S)
DEAR LIFE¥49,980税込¥54,9781個12日以内出荷災害時はもちろん、外出先でも使用ができるコンパクトでスタイリッシュなポータブル電源です。 ボタン一つでAC 出力、USB 出力が使える簡単仕様で、つなぎっぱなし充電も可能な為手軽に保管できます。 普段使いも、いざという時も頼りになる本格タイプです。付属品専用AC充電アダプタ・ケーブル/取扱説明書&保証書セット内容本体/專用ACアダプタ/取扱説明書材質アルミニウム、ABS樹脂幅(mm)78質量(kg)1.2色グリーン×シルバー高さ(mm)128使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)78出力AC100V 60Hz、USB1:QC3.0 5-9V 最大18W USB2:DC5V/2.4A定格出力(W)80入力専用アダプタ充電池:AC100V 50/60Hz、DC18.5V 1AバッテリーNCM充電時間(時間)約8波形純正弦波電源供給方式充電式保管温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-4058-16バッテリー容量(Wh)103入力ポートAC100V/ソーラーパネル出力ポートAC100V×1/USB(QC3.0 DC5-9V最大18W)×1、USB(DC5V/2.4A)×1
薄形Vベルト LB形 LB100
三ツ星ベルト¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ100ベルト長さ(mm)2540寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-100
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-100B
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-100B~)
CKD¥26,528~税込¥29,181~1個7日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB100
三ツ星ベルト¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ100ベルト長さ(mm)2540寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(273件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
IM Φ34・24 16lb-100m スプール G1 ブラック
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷25IM Z TW 100-Cに対応するオプションスプール。対象魚に応じてPEやナイロンを使い分けたい時などスプールを交換するだけで切り替えることが可能。付属品調整ワッシャー(0.5mm×1枚、0.1mm×4枚、0.03mm×3枚)、Oリング、ベアリングリング、ワーニングカード色ブラック径(Φ)スプール:34糸巻き量(号-m)[PE]1.5-250 2.0-20 03.0-120糸巻量(lb-m)[ナイロン]14-120 16-100 20-80標準自重(g)9
隔測式温度計 壁掛式 中国語版校正証明書付 LB-100Sシリーズ
佐藤計量器製作所¥58,980~税込¥64,878~1台9日以内出荷から49日以内出荷離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100プローブ長(mm)100リード線(m)3質量(g)790取付ねじR(PT)1/2寸法(Φ×mm)12×100ケース外径(Φmm)110設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)3
LB100S専用カッター
IKURATOOLS(育良精機)¥33,980~税込¥37,378~1本3日以内出荷から5日以内出荷適合センターピン:CP-100D1深さ(mm)35対応機種ISK-LB100S
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-LB-100B~)
CKD¥54,691~税込¥60,160~1個10日以内出荷取付方式軸方向フード形作動方式複動チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-LB-100B~)
CKD¥65,532~税込¥72,085~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
LB100用ソーラーパネル
PIF¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷震災等の非常時に大活躍、LB100の充電にセット内容本体/LBP-100専用充電用ケーブル×1/マイクロUSBケーブル×1/カラビナ×2(本体に付属)/取扱説明書材質パネル:単結晶シリコン、バッグ:600Dポリエステル色パネル:ダークブルー、バッグ:黒出力5V2.1A Total3A Max(USB1,2)容量(W)21(ソーラーパネル)使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)8アズワン品番64-4058-20直流出力DC18V 1A
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB100~
堀内機械¥72,980~税込¥80,278~1個9日以内出荷取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB100~
堀内機械¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB100B
ParkerTAIYO¥81,980~税込¥90,178~1個9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム![準固体モバイルバッテリー 10,000mAh Premium Style ブラック PG-LB100S01BK [USB Power Delivery対応 /3ポート] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135142-260929-04.jpg)
準固体モバイルバッテリー 10,000mAh Premium Style ブラック PG-LB100S01BK [USB Power Delivery対応 /3ポート]
PGA¥4,998税込¥5,4981式9日以内出荷発火しにくく安心して長く使える準固体モバイルバッテリー 10,000mAhです。モバイルバッテリーの液体電解質をゲル状(準固体)にすることで、安定性が増し、高い安全性・長寿命・幅広い温度範囲を実現した次世代バッテリーを採用。従来バッテリーの約4倍の寿命で長く使えます。USB Type-Cポートは、USB PD(Power Delivery)に対応し、最大出力20Wでの急速充電が可能です。USB Type-Aポートも2つ搭載し、最大3台の同時充電に対応しています。充電済みですぐ使える。(。満充電ではありません。)飛行機内への持ち込みOK。PSE適合商品。ホコリの侵入・ショート防止のコネクタキャップ付き。[入力(USB-C):5V/3A、9V/2A][出力(USB-C):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(Max 20W)][出力(USB-A):5V/3A、9V/2A、10V/2.25V、12V/1.67A]色ブラック質量(g)220種類PSEマーク規格(充電)USB Power Delivery対応ポート数3対応ワイヤレス充電:非対応電池準固体リチウムイオン電池保証期間6ヶ月接続端子USB-A/USB-Cバッテリー容量(mAh)10000サイズ(mm)W67×H150×D17給電方式内蔵バッテリー充電式






LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP
エレコム(13件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881巻当日出荷CAT5E対応の自作用長尺LANケーブルです。単線仕様で伝送ロスを抑え、PC、ルーター、ハブ、ネットワーク機器間の有線LAN接続やオフィス内の固定配線に適しています。1Gbpsのギガビット通信、データ転送、安定したネットワーク構築にも適したケーブルです。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1仕様爪折れ防止カバー付きコネクター:×、スリムコネクター:×、十字介材:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、モールド加工コネクター:×、レングスマーク付:○、ケーブル巻き取り機能:×規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)芯数8材質(外被)【シース】PVCシールド無し(UTP仕様)環境環境配慮パッケージ適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(24AWG)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)コネクタの有無無
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-100※~)
CKD¥48,950~税込¥53,845~1台27日以内出荷から32日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-100K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
L型クランプ(標準型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4







タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ
千代田通商(10件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1巻当日出荷から5日以内出荷●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
TE-AFチューブ LB(青)10mm/100m
千代田通商¥43,980税込¥48,3781巻(100m)5日以内出荷耐油・耐水性に優れています。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4100材質ポリウレタン質量(kg)5.5色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
TE-AF型スパッタチューブ LB(青)8mm/100m
千代田通商¥35,980税込¥39,5781巻(100m)5日以内出荷難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4129材質ポリウレタン質量(kg)3.7色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
TE-AF型スパッタチューブ LB(青)12mm/100m
千代田通商¥63,980税込¥70,3781巻(100m)5日以内出荷難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番542-0300材質ポリウレタン質量(kg)7.6色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
ボールポイントレンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥739税込¥8131個当日出荷から4日以内出荷ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。金属部本体は総焼入れ仕上です。材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
TE-AF型スパッタチューブ LB(青)6mm/100m
千代田通商¥22,980税込¥25,2781巻(100m)5日以内出荷難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4112材質ポリウレタン質量(kg)1.9色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
ポリッシュバー・オーバル
セイワ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷洗面台やトイレにこびり付いた水垢、尿石の汚れを削り落とします。楕円形状の刃が様々な曲面に対応可能です。平面側の刃と使い分けすることで幅広い対象面に使用できます。用途業務用水垢、尿石削り質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.5×1.3×11.5繰り返し・詰め替え対応
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青
千代田通商(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から3日以内出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色青材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
ストリップマスターライト替刃
アイデアル(IDEAL)¥3,500~税込¥3,850~1セット当日出荷から5日以内出荷ストリップマスターライト用替刃です。 超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。 ブレード交換も簡単です。用途一般ビニール電線に全長(mm)34質量(g)7


クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 100枚
コクヨ¥1,598税込¥1,7581冊(100枚)当日出荷から3日以内出荷スリムな背幅。2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。替背紙式。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。中紙あり・エンボス仕上げPPポケットサイズA4質量(g)963寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×56×307ポケット数100最大収納枚数(枚)約600グリーン購入法適合
イージーロックジッパー式結束保護チューブ
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷閉じる際に結束工具を必要としないイージーロック方式です。工具不要なので、施工が素早く行えます。ジッパータイプの配線保護チューブです。用途配線の結束・保護用。長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















![準固体モバイルバッテリー 10,000mAh Premium Style ブラック PG-LB100S01BK [USB Power Delivery対応 /3ポート] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135142-260929-04.jpg)