「lb2b」の検索結果

特価
本日12月27日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)



VQ Series(VQZ2151~) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

VQ Series(VQZ2150~) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)



VQ Series(VQZ3151~) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

VQ Series(VQZ225~) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

VQZ23 SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC CADデータあり
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

小型真空エジェクタ ZA107 SMC CADデータあり
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.7 エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

小型真空エジェクタ ZA105 SMC CADデータあり
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.5 エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.5
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071) SMC CADデータあり
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)(07)0.7 ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

ストローク(mm)300 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズ SMC CADデータあり
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3150B SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(B) ロック式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(B) 高速応答タイプ
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V Series(VQZ3320B) SMC CADデータあり
切換方式(3)3位置クローズドセンタ ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(B)高速応答タイプ
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

V Series(VQZ3420B) SMC CADデータあり
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(B)高速応答タイプ
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VQ Series(VQZ35~) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2551B) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(B) 高速応答タイプ CE-対応品(-) なし
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0611) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

VQ Series(VQZ315B~) SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

VQ Series(VQZ312B~) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

関連キーワード