ポート数2
使用流体水
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
入力仕様電圧入力
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
入力仕様電流入力
入力仕様(1)電流入力
出力仕様(1)NPN2出力+4-20mA出力
入力仕様(1)電流入力
出力仕様(4)PNP2出力+4-20mA出力
入力仕様(0)電圧入力
出力仕様(3)PNP2出力+1-5V出力
入力仕様(0)電圧入力
出力仕様(4)PNP2出力+4-20mA出力
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
入力仕様(1)電流入力
出力仕様(5)PNP2出力+外部入力
入力仕様(1)電流入力
出力仕様(2)NPN2出力+外部入力
入力仕様(0)電圧入力
出力仕様(1)NPN2出力+4-20mA出力
入力仕様(0)電圧入力
出力仕様(2)NPN2出力+外部入力
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
入力仕様電圧入力
入力仕様(0)電圧入力
出力仕様(5)PNP2出力+外部入力
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)40
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)30
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
設定温度(℃)-20~40
冷却能力(kW)8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(8.19MB)
取扱説明書取扱説明書(30.44MB)
関連キーワード