カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(280)
  • メカニカル部品(17)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • Panasonic(パナソニック)(406)
  • BIGM(丸山製作所)(349)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(207)
  • ホンダ(96)
  • KITO(キトー)(81)
  • MAZDA(マツダ)(36)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • 三菱電機(14)
  • TAKIGEN(タキゲン)(14)
  • Festo(14)
  • 東洋技研(12)
  • コガネイ(11)
  • 岩崎電気(10)
  • SAMTEC(10)
  • がまかつ Gamakatsu(10)
  • エスコ(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • リオン(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「le-01」の検索結果

297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K Series(KQ2LE01) SMCK Series(KQ2LE01)SMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
9日以内出荷
形状隔壁エルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LE01 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LE01SMC
8,198税込9,018
1袋(10個)
9日以内出荷
形状隔壁エルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から22日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24使用流体空気切替方式2位置ダブルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
S Series(SY3140) SMCS Series(SY3140)SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気
隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ SMC隔壁エルボ KQ2LE インチサイズSMC
6,398税込7,038特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状隔壁エルボ使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径同径チューブボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から15日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気定格電圧(V)DC24
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から29日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から22日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
SY314 SMCSY314SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
SY334 SMCSY334SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式ノーマルクローズ
SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712) SMCSYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712)SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5120-Vシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY5120-VシリーズSMC
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切替方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC6ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ
SY344 SMCSY344SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタ
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から27日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
SY324 SMCSY324SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714) SMCSYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルオープンポート数3使用流体空気
SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514) SMCSYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
SY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY5160) SMCSY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY5160)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY32~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY32~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ712R) SMCSYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ712R)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5LE1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5LE1)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~)SMC(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
使用流体空気
S Series(SYJ5343) SMCS Series(SYJ5343)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120SMC
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気