カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(207)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(821)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(166)
  • JST(日本圧着端子製造)(128)
  • 三木プーリ(121)
  • MAZDA(マツダ)(116)
  • IKO(日本トムソン)(114)
  • ホームテイスト(96)
  • Qlight(92)
  • AMPHENOL(73)
  • INAX(LIXIL)(64)
  • タンガロイ(41)
  • イトーキ(29)
  • オカムラ(岡村製作所)(29)
  • YAMAHA(ヤマハ)(26)
  • エスコ(24)
  • GALFER(ガルファー)(24)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(23)
  • KTM(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf2」の検索結果

210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMCメスエルボ KQ2LF ミリサイズSMC
379税込417
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
K Series(KQ2LF10) SMCK Series(KQ2LF10)SMC
2,998税込3,298
1袋(5個)
3日以内出荷から16日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類Rc
K Series(KQ2LF06) SMCK Series(KQ2LF06)SMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)6
K Series(KQ2LF04) SMCK Series(KQ2LF04)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)4
K Series(KQ2LF12) SMCK Series(KQ2LF12)SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類Rc
メスエルボ KQ2LF インチサイズ SMCメスエルボ KQ2LF インチサイズSMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用。形状メスエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
K Series(KQ2LF08) SMCK Series(KQ2LF08)SMC
4,398税込4,838
1袋(10個)
9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類Rc
K Series(KQ2LF03) SMCK Series(KQ2LF03)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32ねじの種類NPT
K Series(KQ2LF01) SMCK Series(KQ2LF01)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類NPT
KQ2 Series(KQ2LF~) SMCKQ2 Series(KQ2LF~)SMC
3,198税込3,518
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
K Series(KQ2LF07) SMCK Series(KQ2LF07)SMC
4,598税込5,058
1袋(10個)
9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/4ねじの種類NPT
低摩擦シリンダ (MQQL~) SMC低摩擦シリンダ (MQQL~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
メスエルボ KQ2LF-X35 SMCメスエルボ KQ2LF-X35SMC(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
用途おねじ部からの直角方向の配管に。使用流体空気、水周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲-100kPa~1MPa形状メスエルボ(ボディ)黒
X Series(XLF) SMCX Series(XLF)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-25 SMCアルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-25SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLF SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLFSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
低摩擦シリンダ (MQMLF~) SMC低摩擦シリンダ (MQMLF~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF08 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF08SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類Rc
アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール (XLF~) SMCアルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール (XLF~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF12 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF12SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類Rc
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF10 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF10SMC
2,998税込3,298
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類Rc
MGG - ガイド付シリンダ SMCMGG - ガイド付シリンダSMC
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLF20) SMCMQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLF20)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rcファンクション(-) 標準形
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプSMC
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQLF25) SMCMQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQLF25)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rc
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLF25) SMCMQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLF25)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rcファンクション(-) 標準形
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLF SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLFSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLF20H) SMCMQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLF20H)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rcファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLF25H) SMCMQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLF25H)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rcファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLF20H SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLF20HSMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rcファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
20-MGG SMC20-MGGSMC
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ SMCMQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
仕様ストロークオプション:製作可能ストローク形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF01 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF01SMC
4,198税込4,618
1袋(10個)
9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類NPT接続ねじ1/4材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付 SMCMGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付SMC
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF20 SMCガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF20SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLF25TN) SMCMQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLF25TN)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)70作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TN) NPTファンクション(-) 標準形
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPLF20) SMCMGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPLF20)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF25 SMCガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF25SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ