カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
  • メカニカル部品(15)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(340)
  • IKO(日本トムソン)(113)
  • Qlight(92)
  • JST(日本圧着端子製造)(77)
  • INAX(LIXIL)(53)
  • YAMAHA(ヤマハ)(53)
  • GALFER(ガルファー)(39)
  • エスコ(36)
  • AMPHENOL(35)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(35)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(20)
  • SIEMENS(20)
  • オーツカ光学(16)
  • FKD(フクダ精工)(15)
  • MV AGUSTA(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf3」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K Series(KQ2LF03) SMCK Series(KQ2LF03)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF03 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF03SMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32ねじの種類NPT
C Series(C3LF) SMCC Series(C3LF)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
モジュラタイプ ルブリケータ (ALF~) SMCモジュラタイプ ルブリケータ (ALF~)SMC
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
低摩擦シリンダ (MQQL~) SMC低摩擦シリンダ (MQQL~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ SMCMQQ - 薄形低摩擦シリンダSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
仕様ストロークオプション:製作可能ストローク作動方式(D) 複動式
MGG - ガイド付シリンダ SMCMGG - ガイド付シリンダSMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLF SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLFSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプSMC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
20 Series(20-MGG) SMC20 Series(20-MGG)SMC
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
20-MGG SMC20-MGGSMC
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF32 SMCガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF32SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付 SMCMGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付SMC
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
ガイド付きシリンダ MGGシリーズ SMCガイド付きシリンダ MGGシリーズSMC
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
オートスイッチ種類有り使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.15(水平・無負荷の場合)
CL Series(CLK2GA40) SMCCL Series(CLK2GA40)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLF32 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLF32SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ(MLGCLF32) SMCMLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ(MLGCLF32)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ(MLGCLF32TN) SMCMLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ(MLGCLF32TN)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMCZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
その他チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用呼び径(mm)【ノズル】0.7スイッチ【真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)】サクションフィルタのみ単位単位切換機能付リード線コネクタ付リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA63) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA63)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLF32TN SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLF32TNSMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様【後プレートの有無】(R) 後プレート付ストローク(mm)100リード線(m)(-)0.5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
20-MGC SMC20-MGCSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
ロック付クランプシリンダ CLK2P SMCロック付クランプシリンダ CLK2PSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
・強力磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
作動方式複動片ロッド
MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ SMCMGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプSMC
61,980税込68,178
1個
14日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLF~) SMCガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLF~)SMC
79,980税込87,978
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)
作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLF~) SMCガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLF~)SMC
76,980税込84,678
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)
作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLF32 SMCガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLF32SMC
85,980税込94,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCL SMCガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCLSMC
75,980税込83,578
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB503BL) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB503BL)SMC
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
型式VNB5切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ32材質(シール)(B) FKMシール
MGG - ガイド付シリンダ(MGGLF32TF) SMCMGG - ガイド付シリンダ(MGGLF32TF)SMC
61,980税込68,178
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB503AL) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB503AL)SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(32A) 1 1/4型式VNB5切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ32材質(シール)(A) NBRシール
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF32TN SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF32TNSMC
63,980税込70,378
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TN) NPTロックの位置(R) ロッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
ガイド付シリンダ (MGGLF32-7~) SMCガイド付シリンダ (MGGLF32-7~)SMC
54,980税込60,478
1個
20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGLF32-5~) SMCガイド付シリンダ (MGGLF32-5~)SMC
54,980税込60,478
1個
20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGLF32-2~) SMCガイド付シリンダ (MGGLF32-2~)SMC
54,980税込60,478
1個
20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF32-5~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF32-5~)SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ MGGLF3 SMCガイド付シリンダ MGGLF3SMC
54,980税込60,478
1個
20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド