カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21,166)
- 油圧機器・油圧ホース(184)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 日野自動車(1,189)
- Panasonic(パナソニック)(405)
- メディアカバーマーケット(218)
- 三菱電機(207)
- エスコ(190)
- マキテック(158)
- 日動工業(147)
- マルゼン[厨房機器](127)
- 日機(120)
- ホンダ(102)
- MAZDA(マツダ)(100)
- omron(オムロン)(93)
- オーム電機(91)
- サンコー(三甲)(91)
- 北陽電機(82)
- サンワサプライ(75)
- BONDHUS(72)
- ELPA(64)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)
「lx」の検索結果

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LX~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1LX50
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷寸法(mm)50鉛直軸形式(X) 片軸四面取ベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面揺動角度(°)(90) 90標準
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1LX63)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷揺動角度(180) 180°標準軸(X) 片軸四面取サイズ(mm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1LX63
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷寸法(mm)63鉛直軸形式(X) 片軸四面取ベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LX63TF)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷クッション(-) なし揺動角度(180) 180°軸(X) 片軸四面取りサイズ(mm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LX50TN)
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷クッション(-) なし揺動角度(180) 180°軸(X) 片軸四面取りサイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LX80
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷寸法(mm)80鉛直軸形式(X) 片軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/4揺動角度(°)(100) 100
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LX50TN
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷寸法(mm)50鉛直軸形式(X) 片軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8揺動角度(°)(190) 190
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1LX30
SMC¥31,980税込¥35,1781個11日以内出荷寸法(mm)30鉛直軸形式(X) 片軸四面取りポートねじの種類(-) M5揺動角度(°)(90) 90
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2LX332
SMC¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷仕様(X332) EPDM仕様電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS口径1リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252LZ2LX332
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷仕様(X332) EPDM仕様電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(L) C37口径3/4リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2LX332D
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷仕様(X332) EPDM仕様電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS口径1リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65サイズサイズ2流体空気ポート数2使用流体空気弁形式N.C.(通電時開)形
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(9件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65リード線取出方法グロメット使用流体水弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24
SMC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ねじの種類Rc口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230
SMC(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から16日以内出荷耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から11日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体水用
真空パッド ZP2-1
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から16日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24
SMC(2件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から37日以内出荷保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232
SMC(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から16日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
直動形2ポートソレノイドバルブ VX232A
SMC(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から13日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23接続口径1/4オリフィス径(Φmm)5使用流体水絶縁種別(コイル)B種材質(ボディ)C37弁形式N.C.
真空パッド ZP2-4
SMC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
...