揺動角度(°)100
1個
¥58,980
税込¥64,878
9日以内出荷
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
サイズ63
1個
¥83,980
税込¥92,378
9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ベーン形式(S) シングルベーン
軸(Y) 両軸キー
サイズ(mm)80
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
接続ポート位置(-) ボディ側面
揺動角度(100) 100°準標準
ベーン形式(D) ダブルベーン
軸(Y) 両軸キー
サイズ(mm)63
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
接続ポート位置(-) ボディ側面
1個
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
揺動角度(°)(90) 90
寸法(mm)100
鉛直軸形式(Y) 両軸キー
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc 3/8
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
揺動角度(280) 280°準標準
ベーン形式(S) シングルベーン
軸(Y) 両軸キー
サイズ(mm)100
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
接続ポート位置(-) ボディ側面
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
揺動角度(180) 180°
クッション(-) なし
軸(Y) 両軸キー
サイズ(mm)63
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G 1/8
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
揺動角度(190) 190°
クッション(C) エアクッション付
軸(Y) 両軸キー
サイズ(mm)100
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TN) NPT 3/8
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
揺動角度(90) 90°
クッション(-) なし
軸(Y) 両軸キー
リード線(m)(L) 3
サイズ(mm)80
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G 1/4
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
軸(Y) 両軸キー
サイズ(mm)50
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
寸法(mm)80
クッション(C) エアクッション付
鉛直軸形式(Y) 両軸キー
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc 1/4
揺動角度(°)(90) 90
寸法(mm)100
鉛直軸形式(Y) 両軸キー
ポートねじの種類(-) Rc 3/8
1個
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
・保護構造:IP65
・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。
・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管
・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、
油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。
・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29)
・鉄心の耐食性向上
ねじの種類Rc
口径3/4
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)25
使用流体水用
口径1
ポート数2
使用流体水
ポート数2
使用流体油
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用
定格圧力範囲(MPa)0~50
出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
ポート数2
ポート数2
使用流体中真空
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F)100~100
定格圧力範囲(MPa)(ZSE20F) ~100 ~ 100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ