カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,071)
- 油圧機器・油圧ホース(397)
- メカニカル部品(254)
- FA担当者のオススメ新商品(74)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(144)
- ホンダ(1,477)
- RS PRO(1,213)
- エスコ(1,129)
- omron(オムロン)(978)
- 大阪魂(831)
- Panasonic(パナソニック)(765)
- YAGEO(671)
- アズワン(640)
- BIGM(丸山製作所)(628)
- VISHAY(469)
- IDEC(和泉電気)(466)
- ダイヤトレンド(307)
- CKD(303)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(302)
- KEMET(275)
- KITO(キトー)(250)
- TRUSCO(218)
- 大栄電線工業(208)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,083)
価格
価格で絞り込む
「m-100」の検索結果

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
角形マルチコネクタ (KDM~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から16日以内出荷・多心ワンタッチ着脱。 ・誤配管防止。 ・ワンタッチ管継手付。用途マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニッ卜 交換などの省力に有効です。
マグネットセパレータ (FHM~)
SMC¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から9日以内出荷・油中の汚染物を磁力により吸着除去し、マシンの作動不良、精度低下、焼付 などを防止して、油圧装置の保守期間の延長を可能にします。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100M
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受
CD Series(CDQ2L100M)
SMC¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷ストローク(mm)100ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDJ2M16-100TZ)
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式(T) 単動引込みチューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(-)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
インパルスルブマニホールド ALIMシリーズ
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷・潤滑点の直前で、一定量の油を直接供給します。 潤滑油が到着しにくい回路や消費空気量が少ない場合でも確実に一定量の給油が可能です。
T Series(TLM1008N)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個翌々日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1008R)
SMC¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1008B)
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
レギュレータ 単体仕様 ARM10
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から10日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
T Series(TLM1008BU)
SMC¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
電動シリンダ LZBB3
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
L Series(LEY25B-100M)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CD Series(CDQ2G100M)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個13日以内出荷ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スライドユニット (CDBX2N10~)
SMC(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から13日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-100Z
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷ストローク(mm)100クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D100M
SMC¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷ストローク(mm)100ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スライドユニット (CDBXWM10~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)10
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-100
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-100Z
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-100AZ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-100AZ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20-100L
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-100AZ)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...