47,716件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VQ Series(VQ21M1-~) SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(丸形) CJ2M1 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション(標準) ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





ボディサイズ20 管接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷

ボディサイズ25 管接続口径Rc3/8 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷


電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ21M1 SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径3/8 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ30 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷


VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5M1) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(F) G 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VP342-4M1-02A VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4M1) SMC CADデータあり
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) ポート数3 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(4) AC220 (AC230) 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷

VP342-2M1-02A-F VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-2M1) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(2) AC200 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷

VP342-1M1-01A-F VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-1M1) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(1) AC100 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(01) 1/8 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-4~) SMC CADデータあり
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
付属品グリースパック 適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-2~) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-15~) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

S Series(SY70M-1) SMC CADデータあり
給排気ブロックアセンブリ(1)EX600・500・250・260・126、端子台ボックス、リード線、マルチコネクタ対応
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-10~) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-3~) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-10~) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-2~) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-3~) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-15~) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

MY1M16-200L7 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-200L7 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)200 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

MY1M16-150A6 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-150A6 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)150 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-300 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MY1M16-300L6 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-300L6 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)300 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

MY1M16-300LL7 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-300LL7 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)300 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷